ARCOLECTRIC
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 3.3Ω
長さ(mm)
10.67
寸法(mm)
10.67×3.44×16.52
ケース形状
モールド
高さ(mm)
16.52
奥行(mm)
3.44
シリーズ
AP851
定格電力(W)
50
抵抗(Ω)
3.3
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
温度係数(ppm/℃)
±100
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50042047
AP851 3R3 J 100PPM
1個
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50042038
AP851 3R3 J 100PPM
1セット(50個)
オープン
¥
53,000
¥
58,300
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください