ARCOLECTRIC
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 47Ω
抵抗(Ω)
47
定格電力(W)
50
許容差
±5%
シリーズ
AP851
ケース形状
モールド
温度係数(ppm/℃)
±100
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
寸法(mm)
10.67×3.44×16.52
長さ(mm)
10.67
奥行(mm)
3.44
高さ(mm)
16.52
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リード(mm)
リードピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50042187
AP851 47R J 100PPM
1個
-
5.34
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50042178
AP851 47R J 100PPM
1セット(50個)
0.86W×0.6T
-
オープン
¥
53,000
¥
58,300
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください