ARCOLECTRIC
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 5Ω
抵抗(Ω)
5
定格電力(W)
50
許容差
±1%
テクノロジー
無誘導性
シリーズ
AP851
ケース形状
モールド
温度係数(ppm/℃)
±100
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
TO-220
寸法(mm)
10.67×16.52×3.44
長さ(mm)
10.67
奥行(mm)
3.44
高さ(mm)
16.52
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小温度係数(ppm/℃)
リードピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50042284
AP851 5R F 100PPM
1セット(50個)
-100
-
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50042293
AP851 5R F 100PPM
1個
-
5.34
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください