ARCOLECTRIC
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 600mΩ
長さ(mm)
10.67
寸法(mm)
10.67×3.44×16.52
ケース形状
モールド
高さ(mm)
16.52
奥行(mm)
3.44
シリーズ
AP851
定格電力(W)
50
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.86Wx0.6T
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
抵抗(mΩ)
600
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50042327
AP851 R6 J
1セット(50個)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50042336
AP851 R6 J
1個
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください