ARCOLECTRIC
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 20Ω
長さ(mm)
16.01
寸法(mm)
16.01×20.96×4.69
ケース形状
モールド
高さ(mm)
20.96
奥行(mm)
5.21
シリーズ
AP101
定格電力(W)
100
抵抗(Ω)
20
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
TO-247
テクノロジー
無誘導性
温度係数(ppm/℃)
±50
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50042643
AP101 20R F 50PPM
1個
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50042634
AP101 20R F 50PPM
1セット(50個)
オープン
¥
70,000
¥
77,000
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください