ARCOLECTRIC
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 2Ω
長さ(mm)
16.01
寸法(mm)
16.01×20.96×4.69
ケース形状
モールド
高さ(mm)
20.96
奥行(mm)
5.21
シリーズ
AP101
定格電力(W)
100
抵抗(Ω)
2
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
TO-247
最小温度係数(ppm/℃)
-300
テクノロジー
無誘導性
温度係数(ppm/℃)
±300
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50042695
AP101 2R F 300PPM
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください