Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 2kΩ
- 長さ(mm)
- 1.6
- 寸法(mm)
- 1.6×0.8×0.55
- 高さ(mm)
- 0.55
- 奥行(mm)
- 0.8
- シリーズ
- ACPP
- 抵抗(kΩ)
- 2
- 定格電力(W)
- 0.063
- 許容差
- ±0.1%
- 温度係数
- ±25ppm/℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ/ケース
- 0603
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31























