ARCOLECTRIC
Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 2kΩ
ACPP06032K0BE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50043176
品番
ACPP06032K0BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
仕様
【テクノロジー】金属皮膜
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.8×0.55
高さ(mm)
0.55
奥行(mm)
0.8
シリーズ
ACPP
抵抗(kΩ)
2
定格電力(W)
0.063
許容差
±0.1%
温度係数
±25ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
モールド
動作温度範囲(℃)
-55~+155
パッケージ/ケース
0603