ARCOLECTRIC
Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 3.9kΩ
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.8×0.55
高さ(mm)
0.55
奥行(mm)
0.8
シリーズ
ACPP
抵抗(kΩ)
3.9
定格電力(W)
0.063
許容差
±0.1%
温度係数
±25ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0603
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50043237
ACPP06033K9BE
1袋(5個)
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50043228
ACPP06033K9BE
1リール(5000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください