BINDER(ビンダー)
Binder Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント
取付方式
パネルマウント
定格電圧(V)
250
端子種別
はんだ
定格電流(A)
6
動作温度(℃)
-40
コンタクト数
4
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
ミニチュア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50054245
09.0311.00.04
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください