曜日別特売

Binder 丸形コネクタ 620シリーズ

Binder 丸形コネクタ 620シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 620シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 620シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 620シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 620シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 620シリーズ - BINDER(ビンダー)
コネクタサイズサブミニチュア端子種別はんだシェルサイズ11.5mmIP等級IP67接合型スナップインボディ向きストレートシリーズ620材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
取付方式
定格電流(A)
コンタクトジェンダー
定格電圧(V)
動作温度(℃)
ソケットorプラグ
材質(コンタクト)
コンタクトめっき
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5005608399-9205-00-033ケーブルマウント3オス125-25---
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005609999-9207-00-033パネルマウント3オス125-25---
オープン
1,090
1,199(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005610899-9209-00-044-2オス125-25プラグ--
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005611799-9211-00-044パネルマウント2オス125--真鍮-
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
5005613599-9225-00-088-1オス60-25ソケット--
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005615399-9206-00-033ケーブルマウント3メス125-25---
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005616999-9208-00-033パネルマウント3メス125-25---
オープン
1,330
1,463(税込)
5日以内出荷
返品不可
5005617899-9210-00-044ケーブルマウント2メス125-25---
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
5005618799-9214-00-055ケーブルマウント2メス60+85---
オープン
2,140
2,354(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005619699-9216-00-055パネルマウント2メス63-25---
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
5005620599-9226-00-088ケーブルマウント1メス60-25---
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005621499-9228-00-088-1メス63-ソケット-
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005612699-9213-00-055ケーブルマウント2オス60-25---
オープン
1,900
2,090(税込)
欠品中
返品不可
5005614499-9227-00-088パネルマウント1オス63--真鍮-
オープン
2,240
2,464(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする