Binder 丸形コネクタ 678シリーズ

Binder 丸形コネクタ 678シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 678シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 678シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 678シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 678シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 678シリーズ - BINDER(ビンダー)
シリーズ678定格電圧(V)250端子種別はんだ材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレート接合型バヨネット内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
シェルサイズ
コンタクト数
コンタクトジェンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5005622399-0601-00-02719.9mm2オス
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005623999-0603-00-02721mm2オス
オープン
1,000
1,100(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005624899-0609-00-04619.9mm4オス
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005626699-0602-00-02719.9mm2メス
オープン
1,360
1,496(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005627599-0604-00-02719.9mm2メス
オープン
890
979(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005628499-0610-00-04619.9mm4メス
オープン
1,540
1,694(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005625799-0611-00-04621mm4オス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする