BINDER(ビンダー)
Binder 丸形コネクタ 682シリーズ
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
682
端子種別
はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP40
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
ミニチュア
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
材質(ハウジング)
コンタクト数
コンタクトジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50056415
09-0133-70-02
250
7
ポリマー
2
オス
オープン
¥
2,610
¥
2,871
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056424
09-0135-70-03
250
7
ポリマー
3
オス
オープン
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056433
09-0137-70-04
250
6
ポリマー
4
オス
オープン
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056449
09-0139-79-05
250
6
PA
5
オス
オープン
¥
3,870
¥
4,257
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056458
09-0139-70-05
250
6
ポリマー
5
オス
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056467
09-0145-70-07
125
5
ポリマー
7
オス
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056476
09-0153-70-08
60
5
ポリマー
8
オス
オープン
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056485
09-0148-70-12
60
3
ポリマー
12
メス
オープン
¥
4,520
¥
4,972
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056494
09-0136-70-03
250
7
ポリマー
3
メス
オープン
¥
2,770
¥
3,047
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056503
09-0138-70-04
250
6
ポリマー
4
メス
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056519
09-0140-70-05
250
6
ポリマー
5
メス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056406
09-0147-70-12
60
3
ポリマー
12
オス
オープン
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
取扱停止中
返品不可
50056528
09-0154-70-08
60
5
ポリマー
8
メス
オープン
¥
3,410
¥
3,751
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください