BINDER(ビンダー)
Binder 丸形コネクタ 693シリーズ
IP等級
IP67
接合型
スクリューオン
ボディ向き
ストレート
シリーズ
693
材質(ハウジング)
ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全15種類を絞り込む
コンタクト数
4
7
端子種別
はんだ
圧着
埋め込みネジ
定格電流(A)
10
16
定格電圧(V)
250
400
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
取付方式
端子種別
シェルサイズ
定格電流(A)
コンタクトジェンダー
定格電圧(V)
コンタクトめっき
ソケットorプラグ
動作温度(℃)
材質(コンタクト)
ポール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50056546
99-4217-00-07
7
-
埋め込みネジ
29mm
10
オス
250
銀
ソケット
-
-
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
50056564
99-4217-110-07
7
ケーブルマウント
埋め込みネジ
29mm
10
オス
250
-
-
-40
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
50056573
99-4201-110-07
7
ケーブルマウント
圧着
29mm
10
オス
250
-
-
+100
-
-
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056589
99-4201-14-07
7
ケーブルマウント
圧着
29mm
10
オス
250
-
-
-40
-
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056598
09-4203-00-07
7
-
圧着
21.5mm
10
オス
250
-
ソケット
-40
-
-
オープン
¥
940
¥
1,034
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056607
99-4222-14-04
4
ケーブルマウント
埋め込みネジ
29mm
16
メス
400
-
-
-40
-
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
50056625
99-4226-110-07
7
ケーブルマウント
はんだ
29mm
10
メス
250
-
-
-40
-
-
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
50056634
99-4202-110-07
7
ケーブルマウント
圧着
29mm
10
メス
250
-
-
-40
-
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056643
99-4218-110-07
7
ケーブルマウント
埋め込みネジ
29mm
10
メス
250
-
-
-
-
6+PE
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50056659
99-4218-14-07
7
-
埋め込みネジ
29mm
10
メス
250
銀
プラグ
-
-
-
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
50056668
99-4202-14-07
7
ケーブルマウント
圧着
29mm
10
メス
250
銀
-
-
-
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056677
09-4204-00-07
7
パネルマウント
圧着
21.5mm
10
メス
250
銀
-
-
-
-
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056555
99-4225-110-07
7
ケーブルマウント
はんだ
29mm
10
オス
250
-
-
+100
-
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50056616
99-4202-00-07
7
-
圧着
29mm
10
メス
250
-
プラグ
-
青銅
-
オープン
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
取扱停止中
返品不可
50056537
99-4201-00-07
7
ケーブルマウント
圧着
29mm
10
オス
250
銀
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください