曜日別特売

Binder 丸形コネクタ 713 763シリーズ

Binder 丸形コネクタ 713 763シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713 763シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713 763シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713 763シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713 763シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713 763シリーズ - BINDER(ビンダー)
シリーズ713, 763材質(ハウジング)亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12接合型ネジ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
端子種別
定格電流(A)
コンタクト数
コンタクトジェンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5005728909-3431-433-04250配線済み84オス
オープン
3,730
4,103(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005729899-0432-500-04250スクリュー84オス
オープン
2,990
3,289(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005732509-3432-433-04250配線済み84メス
オープン
3,930
4,323(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005733499-0433-500-05125スクリュー2 , 85メス
オープン
3,180
3,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005734399-0434-500-05125スクリュー2 , 85メス
オープン
3,340
3,674(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005735909-3442-433-05125配線済み2 , 85メス
オープン
4,390
4,829(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005731699-0431-500-04250スクリュー84メス
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
5005730709-3441-433-05125スクリュー2 , 85オス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4480:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする