BINDER(ビンダー)
Binder 丸形コネクタ 713シリーズ
シリーズ
713
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
端子種別
定格電流(A)
材質(ハウジング)
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50057377
99 0429 14 04
250
埋め込みネジ
4
ポリマー
4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50057386
99 1429 812 04
250
埋め込みネジ
4
メタル
4
オープン
¥
4,210
¥
4,631
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50057395
99 0429 142 04
250
スクリュー
4
ポリマー
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50057404
99-0429-19-04
250
スクリュー
8
PA
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50057429
09-3431-77-04
250
はんだ
4
メタル
4
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50057438
99-0437-19-05
125
スクリュー
2 , 8
PA
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50057447
99-1437-992-05
125
スクリュー
4
ステンレス鋼
5
オープン
¥
16,220
¥
17,842
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50057456
09-3441-77-05
125
はんだ
4
メタル
5
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50057465
99-3481-77-08
60
はんだ
2
メタル
8
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50057474
99-1492-822-12
30
スクリュー
1
メタル
12
オープン
¥
9,270
¥
10,197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50057483
09-3492-90-12
30
はんだ
1
メタル
12
オープン
¥
7,520
¥
8,272
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50057508
99 1430 812 04
250
埋め込みネジ
4
メタル
4
オープン
¥
4,310
¥
4,741
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50057526
99-1430-824-04
250
スクリュー
4
メタル
4
オープン
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50057535
99 0430 14 04
250
埋め込みネジ
4
ポリマー
4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50057544
99-0430-19-04
250
スクリュー
8
PA
4
オープン
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50057553
99-1436-824-05
125
スクリュー
4
メタル
5
オープン
¥
6,580
¥
7,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50057499
09-0464-00-19
60
はんだ
3
メタル
19
オープン
¥
6,150
¥
6,765
(税込)
取扱停止中
返品不可
50057517
99-1430-992-04
250
スクリュー
4
ステンレス鋼
4
オープン
¥
16,320
¥
17,952
(税込)
取扱停止中
返品不可
50057569
99-1436-992-05
125
スクリュー
4
ステンレス鋼
5
オープン
¥
16,320
¥
17,952
(税込)
取扱停止中
返品不可
50057578
99-0436-19-05
125
スクリュー
2 , 8
PA
5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
50057413
99-1429-992-04
250
スクリュー
4
ステンレス鋼
4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください