曜日別特売

Binder 丸形コネクタ 720シリーズ

Binder 丸形コネクタ 720シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 720シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 720シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 720シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 720シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 720シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 720シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 720シリーズ - BINDER(ビンダー)
シリーズ720端子種別はんだ材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ16mmIP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア接合型スナップイン内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト数
コンタクトジェンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5005759699-9133-02-1260212オス
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005760599-9133-52-1260212オス
オープン
3,420
3,762(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005761499-9133-62-1260212オス
オープン
3,420
3,762(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005766699-9105-50-0325073オス
オープン
1,580
1,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005767599-9105-60-0325073オス
オープン
1,580
1,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005768499-9105-70-0325073オス
オープン
1,580
1,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005769399-9107-50-0325073オス
オープン
1,330
1,463(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005770999-9107-60-0325073オス
オープン
1,330
1,463(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005771899-9107-70-0325073オス
オープン
1,330
1,463(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005773699-9113-50-0512555オス
オープン
2,070
2,277(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005774599-9113-70-0512555オス
オープン
2,070
2,277(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005775499-9115-50-0512555オス
オープン
1,820
2,002(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005776399-9115-60-0512555オス
オープン
1,820
2,002(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005777999-9115-70-0512555オス
オープン
1,820
2,002(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005778899-9125-50-0812528オス
オープン
2,530
2,783(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005779799-9125-60-0812528オス
オープン
2,530
2,783(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005780699-9125-70-0812528オス
オープン
2,530
2,783(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005781599-9127-50-0812528オス
オープン
2,280
2,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005782499-9127-60-0812528オス
オープン
2,280
2,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005784999-9134-52-1260212メス
オープン
3,750
4,125(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005788599-9136-60-1260212メス
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005790399-9106-60-0325073メス
オープン
1,910
2,101(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005791999-9106-70-0325073メス
オープン
1,910
2,101(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005792899-9106-50-0325073メス
オープン
1,910
2,101(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005793799-9108-50-0325073メス
オープン
1,660
1,826(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005794699-9108-60-0325073メス
オープン
1,660
1,826(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005795599-9108-70-0325073メス
オープン
1,660
1,826(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005796499-9114-02-0512555メス
オープン
2,280
2,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005797399-9114-50-0512555メス
オープン
2,390
2,629(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005798999-9114-60-0512555メス
オープン
2,390
2,629(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005799899-9114-70-0512555メス
オープン
2,390
2,629(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005800799-9116-50-0512555メス
オープン
2,140
2,354(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005801699-9116-60-0512555メス
オープン
2,140
2,354(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005802599-9116-70-0512555メス
オープン
2,140
2,354(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005803499-9126-50-0812528メス
オープン
2,860
3,146(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005804399-9126-60-0812528メス
オープン
2,860
3,146(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005805999-9126-70-0812528メス
オープン
2,860
3,146(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005806899-9128-50-0812528メス
オープン
2,610
2,871(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005807799-9128-60-0812528メス
オープン
2,610
2,871(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005808699-9128-70-0812528メス
オープン
2,610
2,871(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005772799-9113-60-0512555オス
オープン
2,070
2,277(税込)
取扱停止中
返品不可
5005785899-9134-62-1260212メス
オープン
3,750
4,125(税込)
取扱停止中
返品不可
5005762399-9133-72-1260212オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5005763999-9135-50-1260212オス
オープン
取扱い終了
返品不可
5005764899-9135-60-1260212オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5005765799-9135-70-1260212オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5005783399-9127-70-0812528オス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5005786799-9134-72-1260212メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5005787699-9136-50-1260212メス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5005789499-9136-70-1260212メス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする