曜日別特売

Binder 丸形コネクタ 723シリーズ

Binder 丸形コネクタ 723シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 723シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 723シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 723シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 723シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 723シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 723シリーズ - BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 723シリーズ - BINDER(ビンダー)
コネクタサイズミニチュア端子種別はんだIP等級IP67接合型スクリューオンシリーズ723内容量1個
全17種類を絞り込む
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ボディ向き
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
取付方式
シェルサイズ
定格電流(A)
コンタクトジェンダー
定格電圧(V)
ボディ向き
材質(ハウジング)
コンタクトめっき
動作温度(℃)
ソケットorプラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5005809599-0129-75-1212ケーブルマウント24mm3オス60ライトアングルポリマー--
オープン
7,480
8,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005810499-0461-75-1919ケーブルマウント24mm3オス60ライトアングルポリマー--30-
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005812909-0461-70-1919ケーブルマウント21.5mm3オス60ストレートポリマー--
オープン
7,570
8,327(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005815699-0109-106-044-24mm6オス250ライトアングルポリマー--30プラグ
オープン
5,850
6,435(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005816599-0121-106-066ケーブルマウント24mm5オス250ライトアングルポリマー-+95-
オープン
6,000
6,600(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005817499-0171-106-088ケーブルマウント24mm5オス60ライトアングルポリマー--30-
オープン
6,440
7,084(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005818399-0130-75-1212-24mm3メス60ライトアングルポリマー-ソケット
オープン
7,800
8,580(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005819909-0462-70-1919ケーブルマウント21.5mm3メス60ストレートポリマー--30-
オープン
7,950
8,745(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005820899-0462-75-1919-24mm3メス60ライトアングルポリマー--30ソケット
オープン
9,010
9,911(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005822699-0106-106-033ケーブルマウント24mm7メス250ライトアングルポリマー--30-
オープン
6,060
6,666(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005823599-0122-106-066ケーブルマウント24mm5メス250ライトアングルポリマー--30-
オープン
6,230
6,853(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005824499-0126-106-077ケーブルマウント24mm5メス125ライトアングルポリマー--30-
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005825399-0172-106-088-24mm5メス60ライトアングルポリマー--30ソケット
オープン
6,710
7,381(税込)
7日以内出荷
返品不可
5005813899-0101-106-022ケーブルマウント24mm7オス250ライトアングルポリマー--30-
オープン
5,750
6,325(税込)
取扱停止中
返品不可
5005811309-0463-00-1919パネルマウント20mm3オス60ストレートメタル--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5005814799-0105-106-033ケーブルマウント24mm7オス250ライトアングルポリマー--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5005821799-0102-106-022ケーブルマウント24mm7メス250ライトアングルポリマー--30-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする