BINDER(ビンダー)
Binder 丸形コネクタ 770シリーズ
シリーズ
770
定格電圧(V)
175
定格電流(A)
2
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
接合型
バヨネット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端子種別
材質(ハウジング)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50058348
99-0771-002-08
はんだ
ポリアミド
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50058357
99-0771-000-08
はんだ
ポリアミド
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50058366
09-0774-000-08
はんだ
ポリアミド
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50058375
09-0774-090-08
DIP、DIPはんだ
PA
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください