BINDER(ビンダー)
Binder 丸形コネクタ Eシリーズ
取付方式
ケーブルマウント
コネクタサイズ
M8
コンタクトジェンダー
オス
ボディ向き
ストレート
シリーズ
E
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50058445
99 3379 55 03
3
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50058454
99 3383 55 04
4
オープン
¥
4,480
¥
4,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください