BIVAR
Bivar ハイパワーLED 表面実装 2.3 V
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
130
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
2.3
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
レンズ形状
波長(nm)
LED色
光度(mcd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50065418
SM0805HCL
1袋(25個)
2×1.2×0.8
ドーム
631
赤
11.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50065393
SM0805HCL
1リール(4000個)
2×1.2×0.8
ドーム
631
赤
11.5
オープン
取扱い終了
返品不可
50065409
SM0805HC
1リール(3000個)
2×1.2×1.1
ドーム
643
赤
13
オープン
取扱い終了
返品不可
50065427
SM0805HC
1袋(25個)
2×1.2×1.1
ドーム
643
赤
13
オープン
取扱い終了
返品不可
50065436
SM0603SRC
1袋(50個)
1.6×0.8×0.8
長方形
640
赤
28
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50065549
SM0603GCL
1リール(4000個)
1.6×0.8×0.6
ドーム
574
緑
3.6
オープン
取扱い終了
返品不可
50065558
SM0603GCL
1袋(25個)
1.6×0.8×0.6
ドーム
574
緑
3.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください