曜日別特売

Brad 丸形コネクタ 120071シリーズ

Brad 丸形コネクタ 120071シリーズ - BRAD
取付方式ケーブルマウントシリーズ120071定格電圧(V)30ac、36dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)4材質(ハウジング)ナイロンシェルサイズ20mmコンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68コネクタサイズM12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディ向き
コンタクトジェンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
500707471200710044ライトアングルメス
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
500707291201300132ストレートオス
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
500707381200120176ストレートメス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする