曜日別特売

Brad 丸形コネクタ

Brad 丸形コネクタ - BRADBrad 丸形コネクタ - BRAD
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
ソケットorプラグ
コネクタサイズ
端子種別
定格電流(A)
IP等級
コンタクトジェンダー
定格電圧(V)
接合型
ボディ向き
材質(ハウジング)
コンタクトめっき
シリーズ番号
動作温度(℃)
取付方式
材質(コンタクト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5007087812009000093プラグM8圧着4IP67オス60ac、75dcクイックコネクトストレート真鍮---20--
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
5007088712009050774-M8圧着4IP67オス60ac、75dcクイックコネクトストレート----25ケーブルマウント-
オープン
2,540
2,794(税込)
5日以内出荷
返品不可
5007095712009100013-M8はんだ4IP67メス60ac、75dcクイックコネクトストレートナイロン--0ケーブルマウント-
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
50070869130018023012プラグM12---オス--ストレート--130018---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5007089612010000025プラグM12圧着4IP67オス250ac/dcクイックコネクトストレート真鍮---25--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5007090512010200025-M12圧着3IP67オス250ac/dcクイックコネクトストレートPVC---25ケーブルマウント-
オープン
取扱い終了
返品不可
5007091412010100025-M12圧着4IP67オス30ac/dcクイックコネクトストレートPVC---ケーブルマウント銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
5007092313002500735-Mini Change圧着4IP67オス300ac/dcクイックコネクトストレートPVC---20ケーブルマウント-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5007093912000901003-M12-4IP67メス , オス30-ストレートPURニッケルの上に金--ケーブルマウント-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50070948120114002920-M12---メス--ストレート----ケーブルマウント-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5007096612006509104-M12圧着4IP67メス250クイックコネクトライトアングルTPU---ケーブルマウント真鍮
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
5007097512010000015ソケットM12圧着4IP67メス250ac/dcクイックコネクトストレート真鍮----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4359:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする