C & K COMPONENTS
C & K SIMカードコネクタ SAM SIM 8 極
長さ(mm)
29.65
幅(mm)
17.2
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2.54
端子種別
はんだ
深さ(mm)
2.55
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
カード
SAM, SIM
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
-40
コンタクト数
8
コンタクトめっき
金
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50078115
CCM03-3013LFT R102
1個
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50078106
CCM03-3004 LFT R102
1袋(4個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください