CADDOCK
Caddock シャント抵抗器 1W 100mΩ
長さ(mm)
9.27
寸法(mm)
9.27×12.58×2.29
高さ(mm)
2.29
奥行(mm)
12.58
シリーズ
SR10
定格電力(W)
1
許容差
±1%
温度係数
-50 → +100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-15~+105
最小温度係数(ppm/℃)
-50
抵抗(mΩ)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50078124
SR10-0.100-1%
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください