CADDOCK
Caddock メタルフィルム抵抗器 MP2060シリーズ 1Ω
長さ(mm)
10.41
寸法(mm)
10.41×4.45×20.07
ケース形状
モールド
高さ(mm)
20.07
奥行(mm)
4.45
シリーズ
MP2060
定格電力(W)
60
抵抗(Ω)
1
許容差
±1%
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
リードピッチ(mm)
5.08
テクノロジー
パワーフィルム
温度係数(ppm/℃)
-20→+80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50078194
MP2060-1.00-1%
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください