CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCD2シリーズ
- 取付方式
- パネルマウント
- シリーズ
- CCD2
- 定格電圧(V)
- 250
- 端子種別
- はんだ
- 定格電流(A)
- 7
- 材質(ハウジング)
- 真鍮
- コンタクト数
- 4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- IP等級
- IP68
- ボディ向き
- ストレート
- コンタクトジェンダー
- メス
- 接合型
- プッシュプル
- コンタクトめっき
- 金
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























