CAMDENBOSS
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCD2シリーズ
CCD2S1/04
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50079524
品番
CCD2S1/04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
取付方式
パネルマウント
シリーズ
CCD2
定格電圧(V)
250
端子種別
はんだ
定格電流(A)
7
材質(ハウジング)
真鍮
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
プッシュプル
コンタクトめっき
金