曜日別特売

CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCM3シリーズ

CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCM3シリーズ - CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCM3シリーズ - CAMDENBOSS
シリーズ
CCM3
定格電圧(V)
250
端子種別
はんだ
材質(ハウジング)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
プッシュプル
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CCM3S1/10 5007964650079646CCM3S1/104.510
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
CCM3S1/12 5007965550079655CCM3S1/124.212
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする