曜日別特売
CCM3S1/10 CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCM3シリーズ CAMDENBOSS 50079646

CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCM3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
コンタクト数10
内容量1個注文コード50079646品番CCM3S1/10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798
定格電流(A)
4.5
コンタクト数
10
取付方式
パネルマウント
シリーズ
CCM3
定格電圧(V)
250
端子種別
はんだ
材質(ハウジング)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
10P
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
プッシュプル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする