CINCH
Cinch コネクタシール 標準ECUヘッダコネクタ ナチュラル シールプラグ
材質
ガラス繊維強化ポリマー
色
ナチュラル
タイプ
シールプラグ
シリーズ
SHS
コネクタ形状
標準ECUヘッダコネクタ
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081204
5810000011
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください