Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V

Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V - CREE
(2件のレビュー)
寸法(mm)15.85×15.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)24000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
輝度フラックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50081974CXA1512-0000-000N0HM20E51セット(100個)1563lm
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50082026CXA1512-0000-000N00M450F1個1682lm
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
50082035CXA1512-0000-000N0HM20E51個1563lm
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
50082044CXA1512-0000-000N00K427H1個1461lm
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
50081983CXA1512-0000-000N00M450F1セット(100個)1682lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50081999CXA1512-0000-000N00K427H1セット(100個)1461lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50082008CXA1512-0000-000N00M450H1セット(100個)1682lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50082017CXA1512-0000-000N0UH230H1セット(100個)1019lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50082053CXA1512-0000-000N00M450H1個1682lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50082026
2023-08-19
用途: LED照明の交換
その他業種

本日商品が届きました スムーズなお取引が出来て良かったです。
早速 取付 交換しました。大変 気に入ってます。
また ご縁がありましたら是非 よろしくお願いします。

対象商品 : 50082026
2020-07-08
用途: 二輪車のテール&ストップランプに使用

元々は、ヘッドライトに使用していたものだが、非常に明るく照射角度が広いのでテール&ストップランプに使用してみた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする