CREE
Cree COB LED XLamp CXA1816 シリーズ 36 V
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
パッケージ
チップオンボード
放射束(mW)
38000
ビュー角(°)
115
順方向電圧(V)
36
全7種類を絞り込む
色温度(K)
2700
3000
4000
5000
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色温度(K)
輝度フラックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50082105
CXA1816-0000-000N0YK230H
1個
17.85×17.85×1.7
3000
1337lm
オープン
¥
719
¥791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50082123
CXA1816-0000-000N0HN240H
1個
15.85×15.85×1.7,17.85×17.85×1.7
4000
1762lm
オープン
¥
619
¥681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50082069
CXA1816-0000-000N0YK230H
1セット(100個)
17.85×17.85×1.7
3000
1337lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50082078
CXA1816-0000-000N0HN450H
1セット(100個)
17.85×17.85×1.7
5000
1895lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50082087
CXA1816-0000-000N0HN240H
1セット(100個)
15.85×15.85×1.7,17.85×17.85×1.7
4000
1762lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50082096
CXA1816-0000-000N0YJ427H
1セット(100個)
17.85×17.85×1.7
2700
1248lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50082114
CXA1816-0000-000N0HN450H
1個
17.85×17.85×1.7
5000
1895lm
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください