CREE
Cree COB LED XLamp CXA2520 シリーズ 36 V
(1件のレビュー)
寸法(mm)
23.85×23.85×1.7
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
チップオンボード
放射束(mW)
47000
ビュー角(°)
115
順方向電圧(V)
36
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
輝度フラックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50082184
CXA2520-0000-000N00R250H
1個
2741lm
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50082157
CXA2520-0000-000N00R250H
1セット(100個)
2741lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50082166
CXA2520-0000-000N0UM430F
1セット(100個)
1937lm
オープン
取扱い終了
返品不可
50082175
CXA2520-0000-000N0UM430F
1個
1937lm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください