CREE
Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V
寸法(mm)
23.85×23.85×1.7
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
チップオンボード
放射束(mW)
86000
ビュー角(°)
115
順方向電圧(V)
36
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色温度(K)
輝度フラックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50082236
CXA2540-0000-000N0HU440H
1個
4000
4423lm
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50082245
CXA2540-0000-000N0HV250H
1個
5000
4730lm
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
当日出荷
50082227
CXA2540-0000-000N0HV250H
1セット(100個)
5000
4730lm
オープン
¥
159,800
¥175,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
50082218
CXA2540-0000-000N0HU440H
1セット(100個)
4000
4423lm
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください