CREE
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V
(1件のレビュー)
寸法(mm)
5×5×3
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
5050
放射束(mW)
13000
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
輝度フラックス
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50083137
XMLBWT-00-0000-0000U2051
1個
300lm
オープン
¥
659
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
50083146
XMLBWT-00-0000-0000T5051
1個
260lm
オープン
¥
499
¥
399
アウトレット
¥
439
(税込)
当日出荷
残り5点です
50083155
XMLBWT-00-0000-0000U2051
1リール(1000個)
300lm
オープン
¥
449,800
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください