CREE
Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V
寸法(mm)
3.45×3.45×2
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
放射束(mW)
2000
ビュー角(°)
115
輝度フラックス
100 lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50083243
XPCWHT-L1-0000-00C01
1リール(1000個)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50083259
XPCWHT-L1-0000-00C01
1個
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください