CREE
Cree 可視光LED C512A-WNN シリーズ スルーホール実装 4 V
LED色
白
パッケージ
5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ
スルーホール実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
4
光度(mcd)
23500
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
25
レンズ形状
楕円形
寸法(mm)
5(Dia.)×8.8
色温度(K)
9000
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50084853
C512A-WNN-CZ0B0152
1袋(20個)
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50084869
C512A-WNN-CZ0B0152
1セット(2500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください