Cynergy3 リードリレー 5V dc SPNO

Cynergy3 リードリレー 5V dc SPNO - CYNERGY3
接点構成SPNO長さ(mm)27.6寸法(mm)27.6×7.3×8.5高さ(mm)8.5取付方式基板実装奥行(mm)7.3コイル抵抗(Ω)140コイル電圧(V)5dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電流(AC A)0.5最大スイッチング電流(DC A)0.5最大スイッチング電圧(AC V)20最大スイッチング電圧(DC V)20dcコイルと接点間の耐電圧(kV)3ac/dc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50093996SAR90503
オープン
5,510
6,061(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする