曜日別特売

Deltron 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 50A フランジマウント 110 mA 5W 2mΩ

Deltron 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 50A フランジマウント 110 mA 5W 2mΩ - DELTRON
適合UL 1283長さ(mm)174寸法(mm)174×120×55高さ(mm)55取付方式フランジマウント奥行(mm)120周波数(Hz)【動作】60シリーズMDF定格電圧(V)【最大】240ac定格電流(A)【最大】50相数1動作温度(℃)+85リーク電流(mA)110RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルスタッド抵抗(mΩ)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50094714MDF50
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする