Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 安全スイッチ

Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極   安全スイッチ - EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極   安全スイッチ - EATON(イートン)
(1件のレビュー)
仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3取付方式ボックス形極数3+N定格電圧(V)690acノッチ角度(°)90補助接点なし構成3NOハンドル色インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)50IP等級IP65内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
シリーズ
定格電流(A)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50100899P1-32/I2-SI/N100115P1-32【短時間】640rms160
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
50100969P3-63/I4-SI/N160139P3-63【短時間】1260rms240
オープン
38,460
42,306(税込)
7日以内出荷
返品不可
50100874P1-25/I2-SI/N100115P1-25【短時間】640rms160
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-27
用途: 日常の機械主電源スイッチとして
m.e.w.建設業・工事業

全体的にややチープな感じです。接続部も端子ではなく外国製品らしく挟み込みでした。使用に関して全く問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする