EATON(イートン)
Eaton 電気二重層コンデンサ シャーシマウント
取付方式
シャーシーマウント
寿命
1500h@65℃
許容差
0 → +20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+65
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
電圧(V)
シリーズ
静電容量
リーク電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50103604
XVM-16R2656-R
1袋(10個)
236×41.8×77.5
16.2dc
XVM
65F
23
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50103613
XVM-16R2656-R
1個
236×41.8×77.5
16.2dc
XVM
65F
23
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50103787
XLR-48R6167-R
1個
421×177×196
48.6dc
XLR
166F
5.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください