曜日別特売

EDAC 電線対電線コネクタ ソケット 2P ケーブルマウント 3A

EDAC 電線対電線コネクタ ソケット 2P ケーブルマウント 3A - EDACEDAC 電線対電線コネクタ ソケット 2P ケーブルマウント 3A - EDACEDAC 電線対電線コネクタ ソケット 2P ケーブルマウント 3A - EDACEDAC 電線対電線コネクタ ソケット 2P ケーブルマウント 3A - EDAC
取付方式ケーブルマウントソケットorプラグソケット定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)3材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスメスシリーズ番号560コンタクトめっき内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50108145560-002-000-2101.3
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108154560-002-000-2111.7
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108163560-002-000-4101.3
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108179560-002-000-4111.7
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする