EDAC
EDAC 電線対電線コネクタ ソケット 3P ケーブルマウント 3A
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポール
ソケットorプラグ
定格電圧(V)
オス・メス
取付方式
定格電流(A)
端子種別
材質(コンタクト)
材質(ハウジング)
ケーブル径(Φmm)
コンタクトめっき
動作温度範囲(℃)
シリーズ番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50108188
560-003-000-210
3P
ソケット
250
メス
ケーブルマウント
3
圧着
リン酸銅
PBT
1.3
錫
-40~+105
560
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108206
560-003-000-411
3P
ソケット
250
メス
ケーブルマウント
3
圧着
リン酸銅
PBT
1.7
錫
-40~+105
560
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108197
560-003-000-410
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください