EDAC
EDAC 電線対電線コネクタ ソケット 5P ケーブルマウント 3A
取付方式
ケーブルマウント
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
250
端子種別
圧着
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
PBT
材質(コンタクト)
リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
5P
動作温度範囲(℃)
-40~+105
オス・メス
メス
シリーズ番号
560
コンタクトめっき
錫
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50108224
560-005-000-411
1.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108215
560-005-000-410
1.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください