曜日別特売

EDAC 防水 電線対電線コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 10A 572 シリーズ

EDAC 防水 電線対電線コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 10A 572 シリーズ - EDACEDAC 防水 電線対電線コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 10A 572 シリーズ - EDAC
ポール3P定格電圧(V)300動作温度範囲(℃)-40~+105コンタクトめっき材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅シリーズ番号572取付方式ケーブルマウントソケットorプラグプラグ端子種別圧着定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポール
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50108407572-003-000-1003P10300
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108416572-003-000-3003P10300
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする