FINDER
Finder ラッチングリレー
取付方式
DINレール
端子形状
ねじ端子
接点最大許容電圧(V)
AC400
接点最大許容電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 16A
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118137
20.28.8.230.0000
AC230
DPST-NO
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118146
20.22.8.024.0000
AC24
DPST-NO
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118155
20.23.8.024.0000
AC24
SPST-NO+SPST-NC
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118164
20.28.9.024.0000
DC24
DPST-NO
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50118173
20.21.8.230.0000
AC230
SPST-NO
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください