NORCOMP
D-Subコネクタ Norcomp メス、オス
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
オス・メス
定格電流(A)
材質(ハウジング)
長さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
寸法(mm)
材質(コンタクト)
ボディ向き
取付方式
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129057
178-015-313R491
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50129118
178-025-413R571
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50129093
178-025-313R491
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
50129136
178-009-413R571
1セット(45個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50129145
178-009-413R491
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
50129154
178-009-413R571
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
50129023
178-015-313R491
1セット(35個)
15
メス, オス
5
鋼
38.99
25.4
31.75
38.99×25.4×31.75
真鍮
ライトアングル
PCBマウント
2.77
オープン
取扱い終了
返品不可
50129039
178-015-413R491
1セット(35個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50129048
178-015-413R491
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50129066
178-025-313R491
1セット(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50129075
178-025-313R571
1セット(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50129084
178-025-413R571
1セット(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50129109
178-025-313R571
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50129127
178-009-413R491
1セット(45個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください