Entrelec
Entrelec アース端子台 ZS6シリーズ
仕様
●シリーズ:ZS6●ケーブルCSA:6mm2
色
緑 / 黄
ピッチ(mm)
6
端子種別
クランプネジ
定格電流(A)
720
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険区域認証
ATEX
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50210187
1SNK506150R0000
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください