Entrelec
Entrelec 標準DINレール端子 ZS16シリーズ
仕様
●シリーズ:ZS16●ケーブルCSA:16mm2●定格電圧:1 kV ac
色
緑 / 黄
ピッチ(mm)
10
端子種別
クランプネジ
定格電流(A)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険区域認証
ATEX
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50211386
1SNK510150R0000
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください